Wieland - embase bas gut ga 16 v a-bas - 70.320.1619.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - extension de boitier
matériau du boîtier/corps - aluminium
disposition de l'entrée de câble - autre
type de verrouillage - étrier transversal
largeur - 44 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573821934
Réf. Sonepar
00355382193
Réf. Fournisseur
70.320.1619.0
Réf. Commerciale
Wieland
finition du boîtier:
extension de boitier
matériau du boîtier/corps:
aluminium
disposition de l'entrée de câble:
autre
type de verrouillage:
étrier transversal
largeur:
44 mm
hauteur:
28 mm
profondeur:
113 mm
revêtement du boîtier:
revêtement par poudre
couleur du boîtier/corps:
gris
avec presse-étoupe:
Non
avec volet de protection:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
température de fonctionnement:
-40...120 °C
finition CEM:
Non
résistant à la corrosion:
Oui
résistant aux UV:
Oui
classe de protection (IP), monté:
IP54