Wieland - embase bas gut gb 16hm25 a0 - 73.330.4035.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase bas gut gb 16hm25 a0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - boîtier à socle

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • disposition de l'entrée de câble - bilatéral

  • type de verrouillage - étrier transversal

  • largeur - 57 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573621978

Réf. Sonepar

00355362197

Réf. Fournisseur

73.330.4035.0

Marque

Wieland

finition du boîtier:

boîtier à socle

matériau du boîtier/corps:

aluminium

disposition de l'entrée de câble:

bilatéral

type de verrouillage:

étrier transversal

largeur:

57 mm

hauteur:

75 mm

profondeur:

117 mm

couleur du boîtier/corps:

gris

avec presse-étoupe:

Oui

avec volet de protection:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

température de fonctionnement:

-40...120 °C

finition CEM:

Non

résistant à la corrosion:

Oui

résistant aux UV:

Oui

classe de protection (IP), monté:

IP54

Embase bas gut gb 16hM25 a0