Wieland - embase bas gut ge 16 a-bas - 70.325.1628.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase bas gut ge 16 a-bas

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - boîtier à socle

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • disposition de l'entrée de câble - en dessous

  • position de l'étrier - partie inférieure

  • type de verrouillage - étrier transversal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573220225

Réf. Sonepar

00355322022

Réf. Fournisseur

70.325.1628.0

Réf. Commerciale

Wieland

finition du boîtier:

boîtier à socle

matériau du boîtier/corps:

aluminium

disposition de l'entrée de câble:

en dessous

position de l'étrier:

partie inférieure

type de verrouillage:

étrier transversal

largeur:

44 mm

hauteur:

28 mm

profondeur:

113 mm

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la plaque d'adaptateur:

aluminium

avec presse-étoupe:

Non

méthode de montage du raccord de câble:

sans

avec volet de protection:

Oui

avec garniture d’étanchéité:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

température de fonctionnement:

-40...120 °C

finition CEM:

Non

résistant à la corrosion:

Oui

résistant aux UV:

Oui

classe de protection (IP), monté:

IP54

Embase ouverte taille 16 sans levier de verrouillage, avec couvercle