Wieland - embase bas gut gf 24 m25 a0-bas - 70.340.2435.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - boîtier à socle
matériau du boîtier/corps - aluminium
disposition de l'entrée de câble - bilatéral
type de verrouillage - étrier transversal
largeur - 57 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573618053
Réf. Sonepar
00355361805
Réf. Fournisseur
70.340.2435.0
Marque
Wieland
finition du boîtier:
boîtier à socle
matériau du boîtier/corps:
aluminium
disposition de l'entrée de câble:
bilatéral
type de verrouillage:
étrier transversal
largeur:
57 mm
hauteur:
57 mm
profondeur:
144 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
avec presse-étoupe:
Oui
avec volet de protection:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
température de fonctionnement:
-40...120 °C
finition CEM:
Non
résistant à la corrosion:
Oui
résistant aux UV:
Oui
classe de protection (IP), monté:
IP54


