Wieland - embase bas gut gi 16hm32 a1 - 73.347.4035.1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - boîtier à socle
matériau du boîtier/corps - aluminium
disposition de l'entrée de câble - en dessous
type de verrouillage - étrier transversal
largeur - 57 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015573630017
Réf. Sonepar
00355363001
Réf. Fournisseur
73.347.4035.1
Réf. Commerciale
Wieland
finition du boîtier:
boîtier à socle
matériau du boîtier/corps:
aluminium
disposition de l'entrée de câble:
en dessous
type de verrouillage:
étrier transversal
largeur:
57 mm
hauteur:
98 mm
profondeur:
117 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
avec presse-étoupe:
Non
avec volet de protection:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
température de fonctionnement:
-40...120 °C
finition CEM:
Non
résistant à la corrosion:
Oui
résistant aux UV:
Oui
classe de protection (IP), monté:
IP65


