Wieland - embase bas gut gl 10hm25 a0 - 76.330.1035.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase bas gut gl 10hm25 a0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - boîtier à socle

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • disposition de l'entrée de câble - bilatéral

  • type de verrouillage - étrier longitudinal

  • largeur - 58 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573808416

Réf. Sonepar

00355380841

Réf. Fournisseur

76.330.1035.0

Réf. Commerciale

Wieland

finition du boîtier:

boîtier à socle

matériau du boîtier/corps:

aluminium

disposition de l'entrée de câble:

bilatéral

type de verrouillage:

étrier longitudinal

largeur:

58 mm

hauteur:

72 mm

profondeur:

97 mm

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

gris

avec presse-étoupe:

Oui

avec volet de protection:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

température de fonctionnement:

-40...120 °C

finition CEM:

Non

résistant à la corrosion:

Oui

résistant aux UV:

Oui

classe de protection (IP), monté:

IP54

Embase bas gut gl 10hM25 a0