Wieland - embase bas gut go 24hm32 a0 - 76.337.6435.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase bas gut go 24hm32 a0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - boîtier à socle

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • disposition de l'entrée de câble - en dessous

  • type de verrouillage - étrier longitudinal

  • largeur - 57 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573624665

Réf. Sonepar

00355362466

Réf. Fournisseur

76.337.6435.0

Marque

Wieland

finition du boîtier:

boîtier à socle

matériau du boîtier/corps:

aluminium

disposition de l'entrée de câble:

en dessous

type de verrouillage:

étrier longitudinal

largeur:

57 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

144 mm

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

gris

avec presse-étoupe:

Oui

avec volet de protection:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

température de fonctionnement:

-40...120 °C

finition CEM:

Non

résistant à la corrosion:

Oui

résistant aux UV:

Oui

classe de protection (IP), monté:

IP54

Embase bas gut go 24hM32 a0