Wieland - embase bas gut gr 48 m40 a1-bas - 70.344.4835.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase bas gut gr 48 m40 a1-bas

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - boîtier à socle

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • disposition de l'entrée de câble - bilatéral

  • type de verrouillage - étrier longitudinal

  • largeur - 120 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573632325

Réf. Sonepar

00355363232

Réf. Fournisseur

70.344.4835.1

Marque

Wieland

finition du boîtier:

boîtier à socle

matériau du boîtier/corps:

aluminium

disposition de l'entrée de câble:

bilatéral

type de verrouillage:

étrier longitudinal

largeur:

120 mm

hauteur:

117 mm

profondeur:

146 mm

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

gris

avec presse-étoupe:

Non

avec volet de protection:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

température de fonctionnement:

-40...120 °C

finition CEM:

Non

résistant à la corrosion:

Oui

résistant aux UV:

Oui

classe de protection (IP), monté:

autre

Embase bas gut gr 48 m40 a1-bas