Wieland - embase basic avec couvercle et levier de verrouillage gum gp 10 b - 71.425.1037.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - extension de boitier
matériau du boîtier/corps - aluminium
disposition de l'entrée de câble - autre
type de verrouillage - étrier longitudinal
largeur - 95 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4049088350603
Réf. Sonepar
00355835060
Réf. Fournisseur
71.425.1037.0
Réf. Commerciale
Wieland
finition du boîtier:
extension de boitier
matériau du boîtier/corps:
aluminium
disposition de l'entrée de câble:
autre
type de verrouillage:
étrier longitudinal
largeur:
95 mm
hauteur:
88 mm
profondeur:
93 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
avec presse-étoupe:
Non
avec volet de protection:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
température de fonctionnement:
-40...120 °C
finition CEM:
Non
résistant à la corrosion:
Oui
résistant aux UV:
Oui