Wieland - embase basic gut gm 10 p16 a1 - 71.340.1028.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase basic gut gm 10 p16 a1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - boîtier à socle

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • disposition de l'entrée de câble - bilatéral

  • type de verrouillage - étrier longitudinal

  • largeur - 52 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573225374

Réf. Sonepar

00355322537

Réf. Fournisseur

71.340.1028.1

Marque

Wieland

finition du boîtier:

boîtier à socle

matériau du boîtier/corps:

aluminium

disposition de l'entrée de câble:

bilatéral

type de verrouillage:

étrier longitudinal

largeur:

52 mm

hauteur:

55 mm

profondeur:

94 mm

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

gris

avec presse-étoupe:

Non

avec volet de protection:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

température de fonctionnement:

-40...120 °C

finition CEM:

Non

résistant à la corrosion:

Oui

résistant aux UV:

Oui

classe de protection (IP), monté:

IP65

Embase basic gut gm 10 p16 a1