Wieland - embase basic gut gs 16 m25 a1 - 71.341.1628.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase basic gut gs 16 m25 a1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - extension de boitier

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • revêtement du boîtier - revêtement par poudre

  • résistant à la corrosion - Oui

  • résistant aux UV - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573225466

Réf. Sonepar

00355322546

Réf. Fournisseur

71.341.1628.1

Réf. Commerciale

Wieland

finition du boîtier:

extension de boitier

matériau du boîtier/corps:

aluminium

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

résistant à la corrosion:

Oui

résistant aux UV:

Oui

Embase basic gut gs 16 M25 a1