Wieland - embase BST14i2 femelle à ressort Bleu - 93.421.4353.1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 50 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 3 A
nombre de pôles - 2
indice de protection (IP) - IP20
modèle - douille
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573650565
Réf. Sonepar
00355365056
Réf. Fournisseur
93.421.4353.1
Réf. Commerciale
Wieland
tension assignée (Ue):
50 V
calibre/courant nominal assigné (In):
3 A
nombre de pôles:
2
indice de protection (IP):
IP20
modèle:
douille
type de connexion:
raccordement par borne à ressort
variante d'encastrement:
snap-In/pièce à visser
direction d'enfichage:
droit
section transversale du raccordement (monofilaire):
0.25...0.75 mm²
nombre de raccordements par pôle:
1
marquage de pôle:
1+, 2-
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
bleu
couleur de la pièce d'adaptateur séparée:
noir
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
résistance max. à la température constante de la pièce de contact:
100 °C
matériau du boîtier/corps:
polyamide
sans halogène:
Oui
charge d'incendie:
0.031 kWh
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
doré
degré de pollution:
2
tension nominale de tenue aux chocs:
0.8 kV
longueur:
29.9 mm
hauteur:
19.6 mm
largeur:
19.6 mm
numéro RAL du codage / insert de contact:
5024