Wieland - embase BST14i3 mâle à ressort Noir - 93.432.2353.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase BST14i3 mâle à ressort Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 50 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 3 A

  • nombre de pôles - 3

  • indice de protection (IP) - IP20

  • modèle - prise (mâle)

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573492196

Réf. Sonepar

00355349219

Réf. Fournisseur

93.432.2353.1

Réf. Commerciale

Wieland

tension assignée (Ue):

50 V

calibre/courant nominal assigné (In):

3 A

nombre de pôles:

3

indice de protection (IP):

IP20

modèle:

prise (mâle)

type de connexion:

raccordement par borne à ressort

variante d'encastrement:

snap-In/pièce à visser

direction d'enfichage:

droit

section transversale du raccordement (fil fin):

0.75...0.75 mm²

section transversale du raccordement (monofilaire):

0.25...0.75 mm²

nombre de raccordements par pôle:

1

marquage de pôle:

1+, 2-

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

noir

couleur du boîtier/corps:

noir

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

100 °C

matériau du boîtier/corps:

polyamide

sans halogène:

Oui

charge d'incendie:

0.03 kWh

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

doré

degré de pollution:

2

tension nominale de tenue aux chocs:

0.8 kV

longueur:

29.9 mm

hauteur:

19.6 mm

largeur:

19.6 mm

numéro RAL du codage / insert de contact:

9005

Embase BST14i3 mâle à ressort noir