Wieland - embase coudée PCB fermée 11 pôles séries 8113 pas de 5,00mm sans marquage - 25.332.4153.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase coudée PCB fermée 11 pôles séries 8113 pas de 5,00mm sans marquage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 11

  • dimension des contacts - 5 mm

  • courant assigné In - 12 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573187139

Réf. Sonepar

00355318713

Réf. Fournisseur

25.332.4153.0

Marque

Wieland

nombre de pôles:

11

dimension des contacts:

5 mm

courant assigné In:

12 A

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

gris

Embase PCB CI ouverte, 11p. pas 5mm sans marq. 8113s gris