Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Wieland - embase coudée PCB fermée 2 pôles séries 8113 s pas de 5,00mm sans marquage + fla - 25.339.3253.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase coudée PCB fermée 2 pôles séries 8113 s pas de 5,00mm sans marquage + fla

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • courant assigné In - 12 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573188907

Réf. Sonepar

00355318890

Réf. Fournisseur

25.339.3253.0

Réf. Commerciale

Wieland

nombre de pôles:

2

courant assigné In:

12 A

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

gris

Embase coudée PCB fermée 2 pôles séries 8113 s pas de 5,00mm sans marquage + flasque de fixation