Wieland - embase coudée PCB fermée 22 pôles séries 8113 pas de 5,00mm sans marquage - 25.332.5253.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 22
courant assigné In - 12 A
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
matériau du corps isolant - thermoplastique
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573187351
Réf. Sonepar
00355318735
Réf. Fournisseur
25.332.5253.0
Réf. Commerciale
Wieland
nombre de pôles:
22
courant assigné In:
12 A
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
gris