Wieland - embase coudée PCB fermée 8 pôles séries 8113 pas de 5,00mm sans marquage - 25.332.3853.0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 8
dimension des contacts - 5 mm
courant assigné In - 12 A
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
matériau du corps isolant - thermoplastique
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015573187061
Réf. Sonepar
00355318706
Réf. Fournisseur
25.332.3853.0
Réf. Commerciale
Wieland
nombre de pôles:
8
dimension des contacts:
5 mm
courant assigné In:
12 A
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
gris