Wieland - embase coudée PCB mâle 12 pôles séries 8313 s g pas de 7,50mm sans marquage - 25.372.4253.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 12
courant assigné In - 12 A
tension nominale de tenue aux chocs - 6 kV
matériau du corps isolant - thermoplastique
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015573197671
Réf. Sonepar
00355319767
Réf. Fournisseur
25.372.4253.0
Réf. Commerciale
Wieland
nombre de pôles:
12
courant assigné In:
12 A
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
gris