Wieland - embase coudée PCB mâle 6 pôles séries 8313 s g pas de 7,50mm sans marquage - 25.372.3653.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 6
courant assigné In - 12 A
tension nominale de tenue aux chocs - 6 kV
matériau du corps isolant - thermoplastique
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573197558
Réf. Sonepar
00355319755
Réf. Fournisseur
25.372.3653.0
Réf. Commerciale
Wieland
nombre de pôles:
6
courant assigné In:
12 A
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
gris