Wieland - embase coudée PCB mâle fermé 12 pôles séries 8213 s e pas 5,08mm avec trou de fi - 25.358.4208.0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 12
courant assigné In - 12 A
matériau du corps isolant - thermoplastique
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4049088098536
Réf. Sonepar
00355809853
Réf. Fournisseur
25.358.4208.0
Réf. Commerciale
Wieland
nombre de pôles:
12
courant assigné In:
12 A
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
noir
Embase coudée PCB mâle fermé 12 pôles séries 8213 s e pas 5,08mm avec trou de fixation
SchémaPDF