Wieland - embase coudée PCB mâle fermée 4 pôles séries 8213 s pas de 5,08mm sans marquage - 25.352.3453.7

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase coudée PCB mâle fermée 4 pôles séries 8213 s pas de 5,08mm sans marquage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné In - 12 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

  • couleur du boîtier/corps - vert

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573193949

Réf. Sonepar

00355319394

Réf. Fournisseur

25.352.3453.7

Marque

Wieland

nombre de pôles:

4

courant assigné In:

12 A

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

vert

Embase coudée PCB mâle fermée 4 pôles séries 8213 s pas de 5,08mm sans marquage vert