Wieland - embase coudée PCB mâle fermée 4 pôles séries 8213 s pas de 5,08mm sans marquage - 25.352.3401.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant assigné In - 12 A
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
matériau du corps isolant - thermoplastique
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015573421509
Réf. Sonepar
00355342150
Réf. Fournisseur
25.352.3401.0
Réf. Commerciale
Wieland
nombre de pôles:
4
courant assigné In:
12 A
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
gris