Wieland - embase droite PCB coudé femelle 11 pôles séries 8213 bl pas de 5,08mm avec marq - 25.343.1153.0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 11
courant assigné In - 12 A
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
finition du raccordement électrique - raccord à souder
matériau du corps isolant - thermoplastique
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015573355750
Réf. Sonepar
00355335575
Réf. Fournisseur
25.343.1153.0
Réf. Commerciale
Wieland
nombre de pôles:
11
courant assigné In:
12 A
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
finition du raccordement électrique:
raccord à souder
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
gris