Wieland - embase droite PCB coudé femelle 7 pôles séries 8213 bl pas de 5,08mm sans marqu - 25.343.3753.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase droite PCB  coudé femelle 7 pôles séries 8213 bl pas de 5,08mm sans marqu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 7

  • courant assigné In - 12 A

  • dimension des raccordements - 5.08 mm

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

  • finition du raccordement électrique - raccord à souder

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573549371

Réf. Sonepar

00355354937

Réf. Fournisseur

25.343.3753.0

Réf. Commerciale

Wieland

nombre de pôles:

7

courant assigné In:

12 A

dimension des raccordements:

5.08 mm

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

finition du raccordement électrique:

raccord à souder

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

gris

Connecteur PCB CI coudé F 7p. pas 5,08mm sans marq. 8213 bl/7 w gris