Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Wieland - embase droite PCB femelle 12 pôles séries 8213 bl pas de 5,08mm sans marquage - 25.342.4253.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase droite PCB  femelle 12 pôles séries 8213 bl pas de 5,08mm sans marquage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 12

  • courant assigné In - 12 A

  • dimension des raccordements - 5.08 mm

  • angle circuit imprimé/contact - 90° (vertical vers le haut)

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573343702

Réf. Sonepar

00355334370

Réf. Fournisseur

25.342.4253.0

Marque

Wieland

nombre de pôles:

12

courant assigné In:

12 A

dimension des raccordements:

5.08 mm

angle circuit imprimé/contact:

90° (vertical vers le haut)

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

finition du raccordement électrique:

raccord à souder

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

gris

Connecteur PCB CI droit F 12p. pas 5,08mm sans marq. 8213 bl/12 gris