Wieland - embase droite PCB femelle 15 pôles séries 8213 bl pas de 5,08mm avec marquage - 25.342.1553.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 15
courant assigné In - 12 A
courant assigné In - 12 A
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015573559059
Réf. Sonepar
00355355905
Réf. Fournisseur
25.342.1553.0
Réf. Commerciale
Wieland
nombre de pôles:
15
courant assigné In:
12 A
courant assigné In:
12 A
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
finition du raccordement électrique:
raccord à souder
finition du raccordement électrique:
raccord à souder
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau du corps isolant:
thermoplastique