Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Wieland - embase droite PCB fermée 14 pôles séries 8113 s pas de 5,00mm sans marquage noi - 25.330.4453.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase droite PCB fermée  14 pôles séries 8113 s pas de 5,00mm sans marquage noi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 14

  • courant assigné In - 12 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573185326

Réf. Sonepar

00355318532

Réf. Fournisseur

25.330.4453.1

Marque

Wieland

nombre de pôles:

14

courant assigné In:

12 A

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

noir

Embase PCB fermée, 14p. pas 5mm sans marq.8113s/14G ob noir