Wieland - embase droite PCB fermée 3 pôles séries 8113 s pas de 5,00mm sans marquage noir - 25.330.3316.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase droite PCB fermée  3 pôles séries 8113 s pas de 5,00mm sans marquage noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné In - 12 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 170 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573876972

Réf. Sonepar

00355387697

Réf. Fournisseur

25.330.3316.0

Marque

Wieland

nombre de pôles:

3

courant assigné In:

12 A

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

noir

Embase droite PCB fermée 3 pôles séries 8113 s pas de 5,00mm sans marquage noir