Wieland - embase droite PCB mâle fermée 10 pôles séries 8213 s pas de 5,08mm thr sans mar - 25.350.4016.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase droite PCB mâle fermée 10 pôles séries 8213 s pas de 5,08mm thr  sans mar

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 10

  • courant assigné In - 12 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 170 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573968738

Réf. Sonepar

00355396873

Réf. Fournisseur

25.350.4016.0

Marque

Wieland

nombre de pôles:

10

courant assigné In:

12 A

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

noir

Embase droite PCB mâle fermée 10 pôles séries 8213 s pas de 5,08mm thr sans marquage en bande