Wieland - embase droite PCB mâle fermée 20 pôles séries 8213 s pas de 5,08mm sans marquage - 25.352.5053.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase droite PCB mâle fermée 20 pôles séries 8213 s pas de 5,08mm sans marquage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 20

  • courant assigné In - 12 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573194311

Réf. Sonepar

00355319431

Réf. Fournisseur

25.352.5053.0

Réf. Commerciale

Wieland

nombre de pôles:

20

courant assigné In:

12 A

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

gris

Embase droite PCB mâle fermée 20 pôles séries 8213 s pas de 5,08mm sans marquage