Wieland - embase droite PCB mâle fermée 6 pôles séries 8213 s e pas 5,08mm thr avec trou d - 25.359.3606.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 6
courant assigné In - 12 A
matériau du corps isolant - thermoplastique
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4049088083952
Réf. Sonepar
00355808395
Réf. Fournisseur
25.359.3606.0
Marque
Wieland
nombre de pôles:
6
courant assigné In:
12 A
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
noir
Embase droite PCB mâle fermée 6 pôles séries 8213 s e pas 5,08mm thr avec trou de fixation
SchémaPDF


