Wieland - embase droite PCB mâle fermée 6 pôles séries 8313 s pas 7,50mm sans marquage - 25.370.3653.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 6
courant assigné In - 12 A
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
matériau du corps isolant - thermoplastique
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573196674
Réf. Sonepar
00355319667
Réf. Fournisseur
25.370.3653.0
Marque
Wieland
nombre de pôles:
6
courant assigné In:
12 A
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
gris


