Wieland - embase droite PCB mâle fermée 9 pôles séries 8213 s e pas 5,08mm thr avec trou d - 25.359.3906.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase droite PCB mâle fermée 9 pôles séries 8213 s e pas 5,08mm thr avec trou d

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 9

  • courant assigné In - 12 A

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088083983

Réf. Sonepar

00355808398

Réf. Fournisseur

25.359.3906.0

Marque

Wieland

nombre de pôles:

9

courant assigné In:

12 A

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

noir

Embase droite PCB mâle fermée 9 pôles séries 8213 s e pas 5,08mm thr avec trou de fixation