Wieland - embase ex gut gc10 m25 09ia z0-bas - 70.335.1036.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase ex gut gc10 m25 09ia z0-bas

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - boîtier à socle

  • matériau du boîtier/corps - zinc

  • disposition de l'entrée de câble - latéral

  • type de verrouillage - étrier transversal

  • largeur - 52 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573740235

Réf. Sonepar

00355374023

Réf. Fournisseur

70.335.1036.0

Marque

Wieland

finition du boîtier:

boîtier à socle

matériau du boîtier/corps:

zinc

disposition de l'entrée de câble:

latéral

type de verrouillage:

étrier transversal

largeur:

52 mm

hauteur:

55 mm

profondeur:

84 mm

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

bleu

avec presse-étoupe:

Oui

température de fonctionnement:

-20...60 °C

finition CEM:

Non

résistant à la corrosion:

Oui

résistant aux UV:

Oui

classe de protection (IP), monté:

IP54

Embase fermée atex taille 10 double levier de verrouillage, 1xpe latéral gauche M25, IP54