Wieland - embase ex gut gl 6 m20 09ia z0-bas - 70.330.0636.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase ex gut gl 6 m20 09ia z0-bas

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - boîtier à socle

  • matériau du boîtier/corps - zinc

  • disposition de l'entrée de câble - bilatéral

  • type de verrouillage - étrier longitudinal

  • largeur - 52 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573739901

Réf. Sonepar

00355373990

Réf. Fournisseur

70.330.0636.0

Réf. Commerciale

Wieland

finition du boîtier:

boîtier à socle

matériau du boîtier/corps:

zinc

disposition de l'entrée de câble:

bilatéral

type de verrouillage:

étrier longitudinal

largeur:

52 mm

hauteur:

55 mm

profondeur:

84 mm

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

bleu

avec presse-étoupe:

Oui

avec volet de protection:

Non

température de fonctionnement:

-20...60 °C

finition CEM:

Non

résistant à la corrosion:

Non

résistant aux UV:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP54

Embase Ex gut gl 6 M20 09ia z0-bas