Wieland - embase ex gut gr48 m40 09ia z4-bas - 70.344.4836.4

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase ex gut gr48 m40 09ia z4-bas

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - boîtier à socle

  • matériau du boîtier/corps - zinc

  • disposition de l'entrée de câble - latéral

  • type de verrouillage - étrier longitudinal

  • largeur - 120 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573740501

Réf. Sonepar

00355374050

Réf. Fournisseur

70.344.4836.4

Marque

Wieland

finition du boîtier:

boîtier à socle

matériau du boîtier/corps:

zinc

disposition de l'entrée de câble:

latéral

type de verrouillage:

étrier longitudinal

largeur:

120 mm

hauteur:

117 mm

profondeur:

146 mm

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

bleu

avec presse-étoupe:

Oui

température de fonctionnement:

-20...60 °C

finition CEM:

Non

résistant à la corrosion:

Oui

résistant aux UV:

Oui

Embase Ex gut gr48 m40 09ia z4-bas