Wieland - embase femelle RST16i5 marron - 46.051.5050.4

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase femelle RST16i5 marron

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 50 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • nombre de pôles - 5

  • indice de protection (IP) - IP66

  • modèle - douille

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088255854

Réf. Sonepar

00355001097

Réf. Fournisseur

46.051.5050.4

Réf. Commerciale

Wieland

tension assignée (Ue):

50 V

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

nombre de pôles:

5

indice de protection (IP):

IP66

modèle:

douille

type de connexion:

raccordement à vis

variante d'encastrement:

pièce à encastrer/fiche de raccordement

direction d'enfichage:

droit

dimension de raccordement du filetage:

aucun raccordement fileté

section transversale du raccordement (fil fin):

0.25...2.5 mm²

section transversale du raccordement (monofilaire):

0.25...2.5 mm²

nombre de raccordements par pôle:

1

marquage de pôle:

1, 2, 3, 4, 5

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

autre

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

100 °C

matériau du boîtier/corps:

polyamide

sans halogène:

Oui

charge d'incendie:

0.083 kWh

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

degré de pollution:

3

résistance de contact:

3 mOhm

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

longueur:

41.6 mm

hauteur:

24 mm

largeur:

24 mm

numéro RAL du codage / insert de contact:

8002

Embase RST16i5 femelle à vis marron