Wieland - embase fermée taille 10 simple levier de verrouillage, 1x filee sur le dessous P - 70.333.1028.1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - extension de boitier
matériau du boîtier/corps - aluminium
revêtement du boîtier - revêtement par poudre
résistant à la corrosion - Oui
résistant aux UV - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573220676
Réf. Sonepar
00355322067
Réf. Fournisseur
70.333.1028.1
Marque
Wieland
finition du boîtier:
extension de boitier
matériau du boîtier/corps:
aluminium
revêtement du boîtier:
revêtement par poudre
résistant à la corrosion:
Oui
résistant aux UV:
Oui


