Wieland - embase fermée taille 10 simple levier de verrouillage, 1xPE latéral gauche PG16 - 70.331.1028.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - boîtier à socle
disposition de l'entrée de câble - latéral
type de verrouillage - étrier longitudinal
avec presse-étoupe - Non
avec volet de protection - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573220508
Réf. Sonepar
00355322050
Réf. Fournisseur
70.331.1028.0
Marque
Wieland
finition du boîtier:
boîtier à socle
disposition de l'entrée de câble:
latéral
type de verrouillage:
étrier longitudinal
avec presse-étoupe:
Non
avec volet de protection:
Non


