Wieland - embase fermée taille 24 double levier de verrouillage, 2 filees latéral PG21 - 70.330.2428.1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - extension de boitier
matériau du boîtier/corps - aluminium
revêtement du boîtier - revêtement par poudre
couleur du boîtier/corps - autre
avec volet de protection - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573220447
Réf. Sonepar
00355322044
Réf. Fournisseur
70.330.2428.1
Marque
Wieland
finition du boîtier:
extension de boitier
matériau du boîtier/corps:
aluminium
revêtement du boîtier:
revêtement par poudre
couleur du boîtier/corps:
autre
avec volet de protection:
Non
résistant à la corrosion:
Oui
résistant aux UV:
Oui
classe de protection (IP), monté:
autre


