Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Wieland - embase fermée taille 24 double levier de verrouillage, avec couvercle, 1x filee - 70.342.2428.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase fermée taille 24 double levier de verrouillage, avec couvercle, 1x filee

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - extension de boitier

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • revêtement du boîtier - revêtement par poudre

  • résistant à la corrosion - Oui

  • résistant aux UV - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573221123

Réf. Sonepar

00355322112

Réf. Fournisseur

70.342.2428.1

Marque

Wieland

finition du boîtier:

extension de boitier

matériau du boîtier/corps:

aluminium

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

résistant à la corrosion:

Oui

résistant aux UV:

Oui

Embase fermée taille 24 double levier de verrouillage, avec couvercle, 1x filetage latéral droit PG21