Wieland - embase GST18i3 femelle b1 r v blanc - 92.031.8758.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
nombre de pôles - 3
indice de protection (IP) - IP20
modèle - douille
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573455559
Réf. Sonepar
00355345555
Réf. Fournisseur
92.031.8758.0
Marque
Wieland
tension assignée (Ue):
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
nombre de pôles:
3
indice de protection (IP):
IP20
modèle:
douille
type de connexion:
raccordement à vis
variante d'encastrement:
snap-In/pièce à visser
direction d'enfichage:
droit
angle d'inclinaison:
0...0 °
dimension de raccordement du filetage:
aucun raccordement fileté
section transversale du raccordement (fil fin):
0.75...4 mm²
section transversale du raccordement (monofilaire):
0.75...4 mm²
nombre de raccordements par pôle:
1
marquage de pôle:
L, N, PE
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
blanc
couleur de la pièce d'adaptateur séparée:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
résistance max. à la température constante de la pièce de contact:
100 °C
matériau du boîtier/corps:
polyamide
sans halogène:
Oui
charge d'incendie:
0.05 kWh
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
étamé
degré de pollution:
2
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
longueur:
30.3 mm
hauteur:
21 mm
largeur:
32.8 mm
numéro RAL du codage / insert de contact:
9016


