Wieland - embase hd gut gb 32 m25 69 a1 - 73.330.3235.1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - boîtier à socle
matériau du boîtier/corps - aluminium
disposition de l'entrée de câble - bilatéral
type de verrouillage - étrier transversal
largeur - 71 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573759855
Réf. Sonepar
00355375985
Réf. Fournisseur
73.330.3235.1
Marque
Wieland
finition du boîtier:
boîtier à socle
matériau du boîtier/corps:
aluminium
disposition de l'entrée de câble:
bilatéral
type de verrouillage:
étrier transversal
largeur:
71 mm
hauteur:
75 mm
profondeur:
106 mm
revêtement du boîtier:
revêtement par poudre
couleur du boîtier/corps:
gris
avec presse-étoupe:
Non
avec volet de protection:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
température de fonctionnement:
-40...120 °C
finition CEM:
Non
résistant à la corrosion:
Oui
résistant aux UV:
Oui
classe de protection (IP), monté:
autre


