Wieland - embase hd gut gc 32 m25 69 a1 - 73.331.3235.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase hd gut gc 32 m25 69 a1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - boîtier à socle

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • disposition de l'entrée de câble - latéral

  • type de verrouillage - étrier transversal

  • largeur - 71 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573759831

Réf. Sonepar

00355375983

Réf. Fournisseur

73.331.3235.1

Marque

Wieland

finition du boîtier:

boîtier à socle

matériau du boîtier/corps:

aluminium

disposition de l'entrée de câble:

latéral

type de verrouillage:

étrier transversal

largeur:

71 mm

hauteur:

75 mm

profondeur:

106 mm

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

gris

avec presse-étoupe:

Non

avec volet de protection:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

température de fonctionnement:

-40...120 °C

finition CEM:

Non

résistant à la corrosion:

Oui

résistant aux UV:

Oui

classe de protection (IP), monté:

autre

Embase hd gut gc 32 M25 69 a1