Wieland - embase hd gut gl 15 m20 50 a1 - 76.330.1535.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase hd gut gl 15 m20 50 a1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - boîtier à socle

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • disposition de l'entrée de câble - bilatéral

  • type de verrouillage - étrier longitudinal

  • largeur - 50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573617988

Réf. Sonepar

00355361798

Réf. Fournisseur

76.330.1535.1

Réf. Commerciale

Wieland

finition du boîtier:

boîtier à socle

matériau du boîtier/corps:

aluminium

disposition de l'entrée de câble:

bilatéral

type de verrouillage:

étrier longitudinal

largeur:

50 mm

hauteur:

52.5 mm

profondeur:

79.2 mm

couleur du boîtier/corps:

gris

avec presse-étoupe:

Non

avec volet de protection:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

température de fonctionnement:

-40...120 °C

finition CEM:

Non

résistant à la corrosion:

Oui

résistant aux UV:

Oui

classe de protection (IP), monté:

autre

Embase hd gut gl 15 M20 50 a1