Wieland - embase hd gut gm 15 m20 50 a0 - 76.331.1535.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - boîtier à socle
matériau du boîtier/corps - aluminium
disposition de l'entrée de câble - latéral
type de verrouillage - étrier longitudinal
largeur - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015573617995
Réf. Sonepar
00355361799
Réf. Fournisseur
76.331.1535.0
Réf. Commerciale
Wieland
finition du boîtier:
boîtier à socle
matériau du boîtier/corps:
aluminium
disposition de l'entrée de câble:
latéral
type de verrouillage:
étrier longitudinal
largeur:
50 mm
hauteur:
52.5 mm
profondeur:
79.2 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
avec presse-étoupe:
Oui
avec volet de protection:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
température de fonctionnement:
-40...120 °C
finition CEM:
Non
résistant à la corrosion:
Oui
résistant aux UV:
Oui
classe de protection (IP), monté:
IP54