Wieland - embase hd gut gp 25 50 a - 76.325.2528.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - extension de boitier
matériau du boîtier/corps - aluminium
disposition de l'entrée de câble - autre
type de verrouillage - étrier longitudinal
largeur - 30.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573230965
Réf. Sonepar
00355323096
Réf. Fournisseur
76.325.2528.0
Marque
Wieland
finition du boîtier:
extension de boitier
matériau du boîtier/corps:
aluminium
disposition de l'entrée de câble:
autre
type de verrouillage:
étrier longitudinal
largeur:
30.5 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
96 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
avec presse-étoupe:
Non
avec volet de protection:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
température de fonctionnement:
-40...120 °C
résistant à la corrosion:
Oui
résistant aux UV:
Oui
classe de protection (IP), monté:
IP57


