Wieland - embase min gut gc 7 m20 25 p1 - 76.322.0760.5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - boîtier à socle
matériau du boîtier/corps - plastique
disposition de l'entrée de câble - en dessous
type de verrouillage - étrier longitudinal
largeur - 27.3 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015573782181
Réf. Sonepar
00355378218
Réf. Fournisseur
76.322.0760.5
Réf. Commerciale
Wieland
finition du boîtier:
boîtier à socle
matériau du boîtier/corps:
plastique
disposition de l'entrée de câble:
en dessous
type de verrouillage:
étrier longitudinal
largeur:
27.3 mm
hauteur:
68.5 mm
profondeur:
40 mm
revêtement du boîtier:
revêtement par poudre
couleur du boîtier/corps:
blanc
avec presse-étoupe:
Oui
avec volet de protection:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-40...120 °C
finition CEM:
Non
résistant à la corrosion:
Oui
résistant aux UV:
Oui
classe de protection (IP), monté:
IP65