Wieland - embase min gut gc 7 m20 25 z0 - 76.322.0736.0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - boîtier à socle
matériau du boîtier/corps - zinc
disposition de l'entrée de câble - au-dessus
type de verrouillage - étrier longitudinal
largeur - 26 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573651210
Réf. Sonepar
00355365121
Réf. Fournisseur
76.322.0736.0
Réf. Commerciale
Wieland
finition du boîtier:
boîtier à socle
matériau du boîtier/corps:
zinc
disposition de l'entrée de câble:
au-dessus
type de verrouillage:
étrier longitudinal
largeur:
26 mm
hauteur:
57.5 mm
profondeur:
40 mm
revêtement du boîtier:
revêtement par poudre
couleur du boîtier/corps:
gris
avec presse-étoupe:
Oui
avec volet de protection:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
température de fonctionnement:
-40...120 °C
finition CEM:
Non
résistant à la corrosion:
Non
résistant aux UV:
Oui
classe de protection (IP), monté:
IP54