Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Wieland - embase PCB fermée séries 8213 s / 11 g - 25.350.4108.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase PCB fermée séries   8213 s /  11 g

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 11

  • courant assigné In - 12 A

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088046636

Réf. Sonepar

00355804663

Réf. Fournisseur

25.350.4108.0

Marque

Wieland

nombre de pôles:

11

courant assigné In:

12 A

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

noir

Embase PCB fermée séries 8213 s / 11 g